Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10502551 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 10502551 Bohrer Spiralbohrer-Bit
IRWIN 10502551 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543209
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10502551
EAN/GTIN:
     5709131283058
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
4.5 mm
Länge (mm)
80 mm
Geeignet für Materialien
Legierter Stahl, Metall, Edelstahl
Arbeitslänge
47 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.