Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10502210 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 10502210 Bohrer Spiralbohrer-Bit
IRWIN 10502210 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543239
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10502210
EAN/GTIN:
     5709131233060
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
3.5 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Blech, Edelstahl, Holz
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.