Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10502379 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IRWIN 10502379 Bohrer Bohrerbit-Set
IRWIN 10502379 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543324
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10502379
EAN/GTIN:
     5709131105251
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
3 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Bohrdurchmesser
2.5 mm
Länge (mm)
57 mm
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Weiches Metall, Holz
Arbeitslänge
30 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Bodenrille
Ja
Präzisions-Bodenschnittkanten
Ja
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.