Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10502386 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IRWIN 10502386 Bohrer Bohrerbit-Set
IRWIN 10502386 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543403
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10502386
EAN/GTIN:
     5709131106166
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
2 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Bohrdurchmesser
4.5 mm
Länge (mm)
80 mm
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Weiches Metall, Holz
Arbeitslänge
47 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Bodenrille
Ja
Präzisions-Bodenschnittkanten
Ja
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.