Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10502395 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 10502395 Bohrer Spiralbohrer-Bit
IRWIN 10502395 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543416
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10502395
EAN/GTIN:
     5709131107842
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
9 mm
Länge (mm)
125 mm
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Weiches Metall, Holz
Arbeitslänge
81 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Bodenrille
Ja
Präzisions-Bodenschnittkanten
Ja
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.