Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Kugel-Magnet


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MAUL Kugel-Magnet
MAUL Kugel-Magnet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25558586
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6166002
EAN/GTIN:
     4002390022583
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kugel-Magnete
Kugelmagent
  • Formvollendet durch eine polierte Halbkugel mit Hochglanz-Oberfläche
    - Made in Germany
    - Für designorientiertes Präsentieren: In repräsentativen Räumen, Agenturen,
    - Museen
    - Elegantes Unterstreichen der Corporate Identity-Farben oder um bewusste Farb-
    - Akzente zu setzen
    - Angenehme Haptik
    - Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche
    - lackiert
    - Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
    - Ø 30 mm, Höhe 20 mm
    - Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
    - Vielfältig: Viele Farben zur Auswahl
    - Farbig sortiert (99) bestehend aus: je 2 x weiß, blau, grau, schwarz, silber
    - Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum
    - Aufhängen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,79*
€ 9,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,00*
€ 8,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,72*
€ 8,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,45*
€ 7,68
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,16*
€ 7,33
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,87*
€ 5,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.