Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Kugel-Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Kugel-Magnet
MAUL Kugel-Magnet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25558592
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6166090
EAN/GTIN:
     4002390022569
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kugel-Magnete
Kugelmagent
  • Formvollendet durch eine polierte Halbkugel mit Hochglanz-Oberfläche
    - Made in Germany
    - Für designorientiertes Präsentieren: In repräsentativen Räumen, Agenturen,
    - Museen
    - Elegantes Unterstreichen der Corporate Identity-Farben oder um bewusste Farb-
    - Akzente zu setzen
    - Angenehme Haptik
    - Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche
    - lackiert
    - Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
    - Ø 30 mm, Höhe 20 mm
    - Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
    - Vielfältig: Viele Farben zur Auswahl
    - Farbig sortiert (99) bestehend aus: je 2 x weiß, blau, grau, schwarz, silber
    - Nichts geht verloren: Auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum
    - Aufhängen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.