Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-20-809 Sägeblatt 56 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-20-809 Sägeblatt 56 cm
Stanley 1-20-809 Sägeblatt 56 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867142
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-20-809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
stanley metallsägeblatt
eisensägeblatt
Ersatzblatt für 20-800 560mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
560 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-19-800
ab € 10,14*
Ähnlich
Stanley
1-20-600
ab € 20,91*
Ähnlich
Stanley
0-20-331
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.