Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-92-761 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-92-761 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-92-761 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867217
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-761
EAN/GTIN:
     3253561927614
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
  • Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
    - Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
    - Zusätzlicher Schiebeverschluß im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
    - Integrierter Softgriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-762
ab € 13,40*
Ähnlich
Stanley
1-94-745
ab € 9,54*
Ähnlich
Stanley
STST81679-1
ab € 1,91*
Ähnlich
Stanley
STST81680-1
ab € 3,74*
Ähnlich
Stanley
STST81681-1
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.