Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D42S81G Rack 42U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D42S81G Rack 42U Grau
LogiLink D42S81G Rack 42U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25999226
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D42S81G
EAN/GTIN:
     8698800000331
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Gewicht: 134kg.
    - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar).
    - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl.
    - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff.
    - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand.
    - Dachblech mit Ausschnitt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Gewicht
134000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,43*
€ 1.033,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,91*
€ 1.018,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 851,35*
€ 1.013,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,03*
€ 984,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 823,71*
€ 980,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,76*
€ 963,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,47*
€ 909,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S81B
ab € 556,54*
Sonstiges
LogiLink
D22S81G
ab € 568,18*
Sonstiges
LogiLink
D32S81B
ab € 602,79*
Sonstiges
LogiLink
D32S81G
ab € 596,83*
Sonstiges
LogiLink
D42S81B
ab € 744,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.