| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25999238 Herst.-Nr.: D22S81G EAN/GTIN: 8698800000294 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 74kg.
- Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar). - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl. - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff. - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand. - Dachblech mit Ausschnitt.
Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 22U | | Höchstgewichtskapazität | 1500 kg | | Produktfarbe | Grau | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 800 mm | | Tiefe | 1000 mm | | Gewicht | 74000 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85381000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |