Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IE 4000 8 X RJ45 10/100/1000 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IE 4000 8 X RJ45 10/100/1000 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Cisco IE 4000 8 X RJ45 10/100/1000 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26029190
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-4000-8GT4G-E
EAN/GTIN:
     882658733413
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
8 port sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2, SNMP, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Design
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3962 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
12
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.087,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.335,77*
€ 5.159,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.307,61*
€ 5.126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.180,96*
€ 4.975,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.114,69*
€ 4.896,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.087,49*
€ 4.864,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.