Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-021.0 Zubehör für Dampfreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-021.0 Zubehör für Dampfreiniger
Kärcher 2.863-021.0 Zubehör für Dampfreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26170843
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-021.0
EAN/GTIN:
     4054278031491
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Mit dem Verlängerungsschlauch für den SC 1 können auch schwer erreichbare Stellen wie Ecken und Nischen problemlos gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SC 1 Premium SC 1 Floor Kit SC 1 Premium Floorkit
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.