Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz
Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz
Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz
Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz
Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz
Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz
Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz
Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz
Walimex 20641 Kamerahalterung Aluminium, Synthetisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26171043
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20641
EAN/GTIN:
     4250234506410
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Das walimex pro Schulterstativ unterstützt Sie bei langen Fotoshootings und Filmdrehs. Vor allem mit schwereren Kameras können nach einer längeren Zeit Ermüdungserscheinungen vorkommen. Das Gewicht der Kamera wird über die Schulterriemen auf den ganzen Körper verlagert. Somit ist ein längeres und komfortableres Arbeiten möglich.
Das Schulterstativ lässt sich individuell auf Ihre Körpergegebenheiten anpassen und wiegt dabei gerade einmal 2kg. Der Stativarm kann zusätzlich in Höhe und Neigung optimal auf Ihre Bedürfnisse arretiert werden. Die dadurch entstehende Entlastung führt zu deutlich besseren Foto-und Filmergebnissen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Synthetisch
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.