Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend HUB2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend HUB2 Schwarz
Transcend HUB2 Schwarz
Transcend HUB2 Schwarz
Transcend HUB2 Schwarz
Transcend HUB2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26220569
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-HUB2K
EAN/GTIN:
     760557831709
Suchbegriffe:
USB Hub
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
usb hubs 4fach
Transcends SuperSpeed USB 3.0-Hub eignet sich ideal zur Verwendung mit Ultrabooks oder extra dünnen und leichten Laptops. Der Hub erweitert einen einzigen USB 3.0-Port auf insgesamt vier Steckplätze, um mehrere Geräte gleichzeitig über die schnelle USB3.0 Schnittstelle betreiben zu können. Da er durch das eingebaute Kabel mit Strom versorgt wird, benötigt er keinen zusätzlichen Stromadapter. Gleichzeitig macht ihn sein kompaktes und leichtes Design zum perfekten Begleiter für unterwegs. - SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle, abwärtskompatibel zu USB 2.0. - Bis zu 10x schneller als USB 2.0. - Benötigt keinen zusätzlichen Stromadapter. - Integriertes USB Kabel. - Extrem schlankes und leichtes Design.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.8 mm
Tiefe
10.4 mm
Höhe
37.2 mm
Gewicht
29 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.2 Jaguar
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.9 A
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: usb hub, Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-HUB2C
ab € 10,63*
Zubehör
Transcend
TS-HUB3K
ab € 16,29*
Zubehör
Transcend
TS-HUB5C
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.