Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IE-4000-4S8P4G-E Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IE-4000-4S8P4G-E Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Cisco IE-4000-4S8P4G-E Netzwerk-Switch Managed Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26222405
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-4000-4S8P4G-E
EAN/GTIN:
     882658733390
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2, SNMP, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Design
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3962 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Anzahl Faseranschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.602,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.773,23*
€ 4.490,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.754,06*
€ 4.467,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.665,04*
€ 4.361,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.616,54*
€ 4.303,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.602,10*
€ 4.286,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.