Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211X-25-10 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211X-25-10 Stromunterbrecher
ABB E211X-25-10 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26277020
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703101R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
40 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703100R0001
ab € 14,13*
Ähnlich
ABB
2CCA703110R0001
ab € 16,90*
Ähnlich
ABB
2CCA703116R0001
ab € 25,03*
Ähnlich
ABB
2CCA703111R0001
ab € 20,25*
Ähnlich
ABB
2CCA703115R0001
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.