Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211-25-30 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211-25-30 Stromunterbrecher
ABB E211-25-30 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26277028
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703011R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter
ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
80 g
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 25a
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.