Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia TR 6712 Papierschneidemaschine 70 cm 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia TR 6712 Papierschneidemaschine 70 cm 12 Blätter
Olympia TR 6712 Papierschneidemaschine 70 cm 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26345635
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3142
EAN/GTIN:
     4030152031429
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Rollenschneider A2 Sicherheitsschneidekopf mit Rundmesser Zum Zuschneiden von Papier, Karten und Fotos - Schnittleistung: Max. 12 Blätter, (80 g/m2) - 670 mm Arbeitsbreite - Solide Metallplatte als Papierauflage - Größe der Arbeitsplatte: 300 x 700 mm - Gummifüße sorgen für eine sichere Benutzung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
900 mm
Merkmale
Ausschnittkapazität
700 mm
12 Blätter
Schnittlänge
300 mm
Ausschnitthöhe
700 mm
Format
A2
Material
Metall, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
856 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
5000 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
890 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
6100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.