Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E217-16-10G Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E217-16-10G Stromunterbrecher
ABB E217-16-10G Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26398436
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703164R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
50 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703253R0001
ab € 15,27*
Ähnlich
ABB
2CCA703250R0001
ab € 14,32*
Ähnlich
ABB
2CCA703251R0001
ab € 14,28*
Ähnlich
ABB
2CCA703160R0001
ab € 14,25*
Ähnlich
ABB
2CCA703161R0001
ab € 13,32*
Ähnlich
ABB
2CCA703162R0001
ab € 14,23*
Ähnlich
ABB
2CCA703163R0001
ab € 14,28*
Ähnlich
ABB
2CCA703252R0001
ab € 14,25*
Ähnlich
ABB
2CCA703254R0001
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.