Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E217-16-10C Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E217-16-10C Stromunterbrecher
ABB E217-16-10C Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26805971
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703161R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
50 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703253R0001
ab € 14,47*
Ähnlich
ABB
2CCA703250R0001
ab € 14,24*
Ähnlich
ABB
2CCA703251R0001
ab € 14,35*
Ähnlich
ABB
2CCA703160R0001
ab € 14,28*
Ähnlich
ABB
2CCA703162R0001
ab € 14,26*
Ähnlich
ABB
2CCA703163R0001
ab € 14,29*
Ähnlich
ABB
2CCA703164R0001
ab € 14,16*
Ähnlich
ABB
2CCA703252R0001
ab € 14,31*
Ähnlich
ABB
2CCA703254R0001
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.