| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26476672 Herst.-Nr.: MRCS505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| USB 3.0 Hub für Super-Speed-Datenübertragung mit vier Ports zum Anschluss von bis zu vier USB-Geräten (z.B. Maus, Tastatur, Drucker, externe Festplatte) an einen USB-Anschluss. An jedem Port befindet sich ein Schalter, sodass die einzelnen Verbraucher separat geschaltet werden können. Mit zusätzlichem Netzteil. Abwärtskompatibel zu USB 2.0. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | Merkmale | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Energie | Energiequelle | Gleichstrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |