Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness 960044 Liegestützengriff Schwarz, Grün Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness 960044 Liegestützengriff Schwarz, Grün Stahl
Schildkröt Fitness 960044 Liegestützengriff Schwarz, Grün Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26561852
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960044
EAN/GTIN:
     4000885600445
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel
Klimmzughilfe
Klimmzughilfen
Klimmzugstange
Praktisches und vielseitiges Heimfitnessgerät für ein optimales Oberkörpertraining und zur Stärkung der Bauch-, Rücken und Armmuskulatur. Ideal für Klimmzüge, Sit-Ups und Liegestützen. Für Türrahmen mit einer Breite von max. 95 cm und einer Tiefe von 12 bis 24 cm ideal (verstellbar). Stabiles 25mm Stahlrohr (2mm Wandstärke) für Belastungen bis max. 100kg, angenehm weiche Schaumgriffe, inkl. Übungsanleitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Stahl
Maximales Lastgewicht
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Klimmzugstangen, klimmzugbügel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.