Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 15m HDMi m/m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 15m HDMi m/m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tecline 15m HDMi m/m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26571407
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     49950115H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.