Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39600035 Klemmbrett A4 Karton Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39600035 Klemmbrett A4 Karton Blau
Leitz 39600035 Klemmbrett A4 Karton Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26582547
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39600035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Stabile Klemm-Mappe ideal als Schreibunterlage für unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
200 Blätter
Format
A4
Material
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Höhe
12 mm
Tiefe
349 mm
Gewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11217213
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
39600025
ab € 6,56*
Ähnlich
Leitz
39600095
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.