Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6176102 Tafelmagnet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MAUL 6176102 Tafelmagnet
MAUL 6176102 Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     113-6176102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     61761.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
    - Made in Germany
    - Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
    - Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse


    - Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
    - Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
    - Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
    - Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
    - Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
    - 20 Stück pro Packung auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
    - Ferrotafeln mit Eurolochung, Magnete gehen nicht verloren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
0.3 kg
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,80*
2 Tage
20
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,27*
€ 8,11*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,38*
€ 8,27*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,41*
€ 10,49*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 10,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.