Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Swano HB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Schwarz
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Schwarz
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Schwarz
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26588489
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     4909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Der ideale Bleistift zum Zeichnen, Schreiben, Skizzieren, Schraffieren ...

Erstklassige STABILO-Qualität überzeugt auch anspruchvollste Verwender.
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
HB
Produktfarbe
Schwarz
Form
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47008*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,20584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,49004*
€ 5,34315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64008*
€ 4,3317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47004*
€ 4,12935
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,20004*
€ 3,80805
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,47008*
€ 2,9394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.