Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
S-Conn 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26728279
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77471-SPP
EAN/GTIN:
     4017538123336
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
HDMI Stecker - HDMI Stecker, verchromte Metallstecker, HDMI High Speed mit Ethernet, mit Ferrits, vergoldete Kontakte, 3D support.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
77472-W
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.