Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Julienneschäler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Julienneschäler
RÖSLE Julienneschäler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26732069
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     12727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Julienne-Schneider
Julienne-Schäler
Julienneschneider
Julienneschäler
Durch die gezackte bewegliche Klinge schneidet der Julienneschäler feine Streifen nach Julienne Art. Geeignet zum Dekorieren für Salate, Suppen und asiatische Gerichte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schwenkbarer Schäler
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Länge (mm)
170 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.