Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektpräsentation
>
Wandprospekthalter
>
Artikel
Helit H6270159 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26761886
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6270159
EAN/GTIN:
4012086091359
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
540 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
4
Ausrichtung
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polypropylen (PP), Polystyrene
... >
Präsentations-Materialien
>
Ausstellungsmöbel
>
Präsentationsflächen
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Prospekt-Wandhalter
,
Wand-Prospekthalter
,
Wandprospekthalter
,
prospekthalter helit 4 fächer
,
prospekt aufsteller
,
prospekt-aufsteller helit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helit H6270195 Präsentationsfläche Wand-montiert Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6270195
ab € 15,66*
Ähnlich
Prospekthalter H540xB280xT80mm DIN A4 hoch silber
helit innovative Büroprodukte
H6270100
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen