Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211-25-10 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211-25-10 Stromunterbrecher 1
ABB E211-25-10 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26805799
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703001R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
abb trennschalter 1 polig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
67.5 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Anzahl der Pole
1
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.