Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6176202 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL 6176202 Tafelzubehör Tafelmagnet
MAUL 6176202 Tafelzubehör Tafelmagnet
MAUL 6176202 Tafelzubehör Tafelmagnet
MAUL 6176202 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     113-6176202
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6176202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund weiß
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
    - Made in Germany
    - Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
    - Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
    - Auf attraktiver Blistercard


    - Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
    - Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
    - Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
    - Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
    - Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
    - Blistercard mit Eurolochung, Magnete gehen nicht verloren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Höchstgewichtskapazität
0.3 kg
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,21*
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 3,34*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 5,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 70,93*
€ 93,42*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.