Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6175255 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MAUL 6175255 Tafelzubehör Tafelmagnet
MAUL 6175255 Tafelzubehör Tafelmagnet
MAUL 6175255 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26818588
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6175255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund grün
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
    - Made in Germany
    - Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
    - Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
    - Auf attraktiver Blistercard

    - Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
    - Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
    - Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
    - Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
    - Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
    - Blistercard mit Eurolochung, Magnete gehen nicht verloren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Höchstgewichtskapazität
0.17 kg
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 8 Stück (ab € 0,31625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 3,52*
€ 4,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,47*
€ 4,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,31*
€ 3,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 3,10*
€ 3,69
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 2,53*
€ 3,01
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.