Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 2820 Auto-Glühbirne 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 2820 Auto-Glühbirne 2 W
Osram 2820 Auto-Glühbirne 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26820925
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321094094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Autolampen W2.1x9.5d
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Leistung
2 W
Sockel
W2.1xD9.5
Lichtleistung
13.5 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.2 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungslänge
26 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (cm)
2.68 cm
Gewicht
1.36 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lampa
O2827NA02B
ab € 2,16*
Ähnlich
Osram
4008321094834
ab € 0,40*
Ähnlich
Osram
4050300838663
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.