Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampa O2827NA02B Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampa O2827NA02B Auto-Glühbirne
Lampa O2827NA02B Auto-Glühbirne
Lampa O2827NA02B Auto-Glühbirne
Lampa O2827NA02B Auto-Glühbirne
Lampa O2827NA02B Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108960255
Hersteller:
     Lampa
Herst.-Nr.:
     O2827NA02B
EAN/GTIN:
     4008321149411
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321094094
ab € 0,40*
Ähnlich
Osram
4008321094834
ab € 0,40*
Ähnlich
Osram
4050300838663
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.