Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Haken Schöpflöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Haken Schöpflöffel
RÖSLE Haken Schöpflöffel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26848716
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Fünf verschiedene Größen und Stiellängen bieten für Schöpfen und Dosieren der unterschiedlichsten Mengen immer die Lösung nach Maß. Mit Rundum-Schüttrand gegen Abtropfen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Volumen (ml)
230 ml
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
345 mm
Breite
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.