Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PC 5/ 4-ST1-7,62 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PC 5/ 4-ST1-7,62 PCB Grün
Phoenix Contact PC 5/ 4-ST1-7,62 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356522885
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.258 g
Breite
30.43 mm
Tiefe
35.25 mm
Höhe
19.7 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
1000 V
Stromstärke
41 A
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1271*
€ 3,5236*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1852*
€ 3,5952*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,25733*
€ 3,66733*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3336*
€ 3,7336*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3659*
€ 3,7659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5236*
€ 4,19308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4671*
€ 4,12585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1271*
€ 3,72125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8738*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,88245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 805,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0276*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.