Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211-32-40 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211-32-40 Stromunterbrecher
ABB E211-32-40 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26857584
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703017R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
90 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.