Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC-MS Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Metall Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACC-MS Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Metall Regal
Peerless ACC-MS Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Metall Regal
Peerless ACC-MS Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Metall Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26937295
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC-MS
EAN/GTIN:
     735029305323
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das SmartMount®-Metallregal wurde für die Befestigung an den neu gestalteten SmartMount SR Flachdisplay-Rollwagen und SS Flachdisplay-Ständern entwickelt. Das Regal bietet eine sichere, aber dennoch elegante und zeitgemäße Oberfläche für verschiedene AV-Geräte und Zubehörteile, die für den besten Seherlebnis sorgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
416 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
5910 g
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
619 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
6360 g
Technische Details
Typ
Regal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Höchstgewichtskapazität
4.55 kg
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatibilität
Peerless SR560M, Peerless SR560M-AB, Peerless SR560M-AW, Peerless SR575M, Peerless SR555M, Peerless SR598, Peerless SS560F, Peerless SS560M, Peerless SS560G
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.