Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer AVC 182 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer AVC 182 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz
Jou Jye Computer AVC 182 Audio-Kabel 2 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26969704
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
47 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
REACH, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jou Jye Computer
AVA 150
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.