Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1401 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2001-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2001-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2001-1401 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000139
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
4-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,478*
€ 0,618*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,73*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,73*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1493
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.