Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-455 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-455 Feldbus-Modul
Wago 750-455 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27034891
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-455
EAN/GTIN:
     4045454439606
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
32 V
Auflösung
12 Bit
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Konversionszeit
10 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,715*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.