Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-474/000-200 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-474/000-200 Feldbus-Modul
Wago 750-474/000-200 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035142
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-474/000-200
EAN/GTIN:
     4045454393311
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
24 V
Auflösung
15 Bit
Konversionszeit
80 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-610
ab € 30,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,221*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6936*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.