Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-671 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-671 Feldbus-Modul
Wago 750-671 Feldbus-Modul
Wago 750-671 Feldbus-Modul
Wago 750-671 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035218
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-671
EAN/GTIN:
     4045454853310
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Das Modul 750-671 ist ein intelligenter Steppercontroller mit eigener Leistungsstufe zur Ansteuerung von 2-phasigen Steppermotoren bis 24 V/1,5 A.

Das 64-fache Microstepping vermeidet resonanzbedingte Schrittverluste in den Beschleunigungsphasen und schont die Mechanik.

Einstellbare Stromgrenzen für Stillstand, Beschleunigung und konstante Geschwindigkeit minimieren die Verlustleistung der Motoren.

Zwei konfigurierbare Eingänge für Start/Stopp, Endschalter, Referenznocken, Jog/Tip etc. werden direkt und ohne weitere Verzögerung von der internen Software ausgewertet.

Flexibel einsetzbare Funktionen wie Positionierung mit verschiedenen Beschleunigungsrampen, Befehlstabellen, Nockenschaltwerk, Auto-Referenzierung und weitere ereignisabhängige Eigenschaften ermöglichen ein breites Einsatzspektrum.

Die Schnittstelle für den Programmierer ist bei allen Modulen der WAGO-Steppercontroller-Familie gleich.




Betriebsarten: Einzelpositionierung, Referenzfahrt, Jog, Tipp, Befehlstabellen

Funktionen: Absolut/relativ positionieren, fliegender Sollwertwechsel, Rundachse u. a.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 67.8 mm
Energieverbrauch
85 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 325,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 326,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.