Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-404 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-404 Feldbus-Modul
Wago 753-404 Feldbus-Modul
Wago 753-404 Feldbus-Modul
Wago 753-404 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035258
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Not Aus Erweiterungsmodul
Der Zähler erfasst binäre Impulse von 24 V und transportiert den Zählerstand in das installierte Bussystem.

Über den Eingang U/D (Up/Down) wird zwischen Vorwärts- und Rückwärtszählen umgeschaltet.

Digitale Ausgänge DO 1 und DO 2 sind durch das Steuerbyte setzbar. Der Zähler kann mit Hilfe des Steuerbytes gesetzt und zurückgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 43.8 mm
Energieverbrauch
70 mA
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-610
ab € 30,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-110
ab € 2,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.