Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-424 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-424 Feldbus-Modul
Wago 753-424 Feldbus-Modul
Wago 753-424 Feldbus-Modul
Wago 753-424 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035266
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-424
EAN/GTIN:
     4045454848033
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Die Klemme ist als Stromschleife ausgeführt. Somit können Meldekontakte (Fensterkontakte) mit einem festen Widerstandverhältnis (R1, R2) überwacht werden.

Die Klemme meldet den Zustand des angeschlossenen Kontaktes über LEDs und über Status-Bits im Prozessorabbild.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 13,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
ab € 15,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.