Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-427 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-427 Feldbus-Modul
Wago 753-427 Feldbus-Modul
Wago 753-427 Feldbus-Modul
Wago 753-427 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035268
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-427
EAN/GTIN:
     4045454540197
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die Digitaleingangsklemme erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich, z.B. über Sensoren.

Die Klemme besitzt 2 Kanäle. Jeder Kanal kann als positivschaltender oder als negativschaltender Eingang genutzt werden. Der Einsatz ist unabhängig von der externen Beschaltung.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.

Achtung:
Für die Versorgung mit DC 110 V ist eine zusätzliche Einspeiseklemme zu
setzen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
110 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
2.5 mA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
ab € 15,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,834*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.