Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-501 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-501 Feldbus-Modul
Wago 753-501 Feldbus-Modul
Wago 753-501 Feldbus-Modul
Wago 753-501 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035299
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-501
EAN/GTIN:
     4045454802615
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Über die Digitalausgangsklemme werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.
Alle Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt.
Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.

Hinweis:
Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
24 V
Spanne Ausgangsstrom
0 - 0.5 A
Zweck
Feldstrom
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
15 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-610
ab € 30,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 3,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,128*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
ab € 643,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.