Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB63SD4 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB63SD4 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB63SD4 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044248
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB63SD4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Breite
128 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
444 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
3030 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.