Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBS132 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBS132 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Hager MBS132 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044578
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBS132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 32A QuickConnect 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,23*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,90*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,15*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.